HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Art.-nr.: 203054 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.116 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,03
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Skær-⌀ DC 3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,03
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 8 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 12 mm
Fristilling-⌀ D1 2,8 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,13 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,025 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203054 3
EAN/GTIN 4045197712875
Producentnummer 203054 3

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
250
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 1×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang. Størrelse iht. fabriksstandard.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 3mm

HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.116 styk på lager
183,27  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
555 styk på lager
135,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
104,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.228 styk på lager
135,81  DKK
plus moms plus fragt
Belægning TiAlN AlCrN ubelagt AlCrN
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Samlet længde L 57 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Skaft HB med h6 HB med h6 HB med h6 HB med h6
Skærlængde Lc 8 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,03 e8 e8 e8
Antal tænder Z 4 3 3 3

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven