{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Samlet længde Li alt | 25 mm | |
Holdegevind M | M8 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 26 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,39 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 8,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | ANGX10T308ZE.R | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213056 16/2 | |
EAN/GTIN | 4062406566555 | |
Producentnummer | 213056 16/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 16/2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1329,81 DKK
1.020,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.318,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde Li alt | 25 mm | 25 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
Skær-⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
⌀ D3 | 10 mm | 8 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 8,4 mm | 6,13 mm |