{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 30,5 mm | |
Midterforskydning L3 | 17,5 mm | |
Pladehøjde L2 | 11,5 mm | |
Samlet længde L | 250 mm | |
Vendeplatteskrue | 279815 13 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 273915 25 | |
EAN/GTIN | 4045197763167 | |
Producentnummer | 273915 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Borestang, Venstre, Skaft-⌀ DS: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.165,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.165,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
878,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
878,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Indsatstype | Venstre | højre | venstre | højre |
Midterforskydning L3 | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Borestang | Borestang | Borestang | Borestang |