Borestang, Venstre, Skaft-⌀ DS: 25mm

Art.-nr.: 273915 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ DS (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 25 mm
Indsatstype Venstre
Mindste forborings-⌀ Dmin 30,5 mm
Midterforskydning L3 17,5 mm
Pladehøjde L2 11,5 mm
Samlet længde L 250 mm
Skrue til vendeskær 279815 13
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273915 25
EAN/GTIN 4045197763167
Producentnummer 273915 25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

Til højre holdere skal du anvende højre platter, til venstre holdere skal du anvende venstre platter.