{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02502305 | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | ZYL02502305 | |
| Velikost upínače | 0250 | |
| Průměr stopky DS | 25 mm | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Průměr stopky Ds | 25 mm | |
| Funkční výška H1 | 11,5 mm | |
| Šířka funkce L4 | -17,5 mm | |
| Délka uvolnění | 40,5 mm | |
| Průměr otvoru min. D1 | 30,5 mm | |
| Šířka řezu w | 3 mm | |
| Hloubka zápichu/užitečná hloubka max. T | 2,8 mm | |
| Středové přesazení F L3 | 17,5 mm | |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
| Proces obrábění, soustružení | soustružení zápichů, vnitřní | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | 273900,273900 0,5 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 248,5 mm | |
| Celková délka L | 250 mm | |
| Hmotnost | 900 g | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Postupy obrábění | Radiální zapichování otvorů (BRS) | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 273915 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197763167 | |
| Číslo výrobce | 273915 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |