{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Ansatslængde b | 20 mm | |
Skaftbredde b3 | 43 mm | |
Samlet længde Li alt | 110 mm | |
til klingehøjde h5 | 32 mm | |
Spændejern | 279840 2 | |
Klemmeskrue | 279815 14 | |
Produkttype | Grundholder |
Artikelnummer | 273990 20 | |
EAN/GTIN | 4062406112905 | |
Producentnummer | 273990 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basisholdere med aftageligt skaft, Skafthøjde h: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.638,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
1.586,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.625,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
950,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
2.667,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.322,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
til klingehøjde h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Skaftbredde b3 | 43 mm | 43 mm | 36 mm | |||
Samlet længde Li alt | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 78 mm | 94 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
Klemmeskrue | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Spændejern | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Produkttype | Grundholder | Grundholder | Grundholder | Grundholder | Grundholder | Grundholder |