Spændekraftmåler til treklo-centrerpatron 0-10 kN

Art.-nr.: 479115 0-10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 0 kN - 10 kN
Skalainddelingsværdi 0,2 kN
Fejlgrænse ±1,6 fra måleområdets slutværdi (±2,5 med slæbeviser) %
Måleværktøj analog
Højde, kraftføler 40 mm
⌀ kraftføler 70 mm
Driftstemperatur -10 °C - 50 °C
Testprotokol Producentens testrapport
Emballage Stabil boks
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479115 0-10
EAN/GTIN 2050001056504

Betegnelse

Udførelse:

Hydraulisk kraftføler med direkte monteret manometer, til statisk og quasi-statisk kraftmåling.
Hus og stempel i ædelstål, trykmåler af trykstøbt messing med slæbeviser. Beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer og vandstråler (IP43).

Fordel:

Ved bestemmelsesmæssig anvendelse ydes en tæthedsgaranti på 5 år.

Anvendelse:

I værktøjsmaskineindustrien.
Især velegnet til anvendelse i treklo-centrerpatroner.

Leveringsomfang:

Inklusive visningsenhed, kalibreringsrapport og transportkuffert
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
    Måleområde (kN) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven