Įtempimo jėgos dinamometras trijų kumštelių griebtuvams, Matavimo ribos: 0-10kN

Prekės Nr.: 479115 0-10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (kN) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Kalibravimas: Kainos reikia teirautis
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kalibravimas Kainos reikia teirautis
Matavimo ribos (diapazonas) 0 kN - 10 kN
Skalės padalos 0,2 kN
Leistina paklaida ±1,6 % nuo galutinės matavimo vertės (± 2,5 % su rodykle) %
Matavimo prietaisai analoginis
Dinamometro aukštis 40 mm
Dinamometro ⌀ 70 mm
Darbinė temperatūra −10 °C - 50 °C
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Dinamometras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 479115 0-10
EAN / GTIN 2050001056504
Gamintojas / atsakingas asmuo WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Germany, www.wika.de

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis jutiklis su įmontuotu manometru statiniam ir pusiau statiniam jėgos matavimui. Korpusas ir stūmokliai iš aukštos kokybės plieno, manometras su rodykle iš presuoto žalvario. Apsauga, kad nepatektų svetimkūniai ir vanduo (IP43).

Privalumai:

Naudojant tinkamai pagal paskirtį sandarumo garantija suteikiama 5 metams.

Paskirtis:

Mašinų gamyboje.
Ypač tinka naudoti trijų kumštelių patronams.

Tiekiama:

Su ekranu, kalibravimo protokolu ir lagaminu transportavimui.