• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Siloměr pro tříčelišťová sklíčidla, Rozsah měření: 0-10kN

Artiklové číslo: 479115 0-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (kN) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP IP43
Označení výrobce Spannkraftmessdose für Dreibackenfutter
Obal Bedna / krabice / box; kufříky
Zásobování energií Žádné napájení
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Výška snímače síly 40 mm
Průměr snímače síly 70 mm
Ukazatel analogová
Zkušební protokol Zkušební protokol výrobce
Jednotka stupnice kN
Měřená hodnota min. 0 kN
Měřená hodnota max. 10 kN
Dělení stupnice 0,2 kN
Mez chyby ±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) %
Materiál pouzdra ušlechtilá ocel
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Siloměr
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 50 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479115 0-10
EAN / GTIN 2050001056504
Číslo výrobce 14255121
Výrobce/odpovědná osoba WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de

Popis

Provedení:

Hydraulický snímač síly s přímo zabudovaným tlakoměrem pro statické a kvazistatické měření síly. Plášť a píst z ušlechtilé oceli, mosazný tlakoměr s vlečnou ručičkou. Ochrana proti pronikání cizích těles a stříkající vody (IP43).

Výhoda:

Při používání podle určeného účelu je poskytována záruka těsnosti v trvání 5 let.

Použití:

V konstrukci obráběcích strojů.
Velmi vhodný pro použití do tříčelisťových sklíčidel.

Rozsah dodávky:

Se zobrazovací jednotkou, kalibračním protokolem, přenosným kufříkem.