{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 6LR61 | |
Måleområde | 360 (4×90°) grader | |
Tallenes trinværdi | 0,1 grader | |
Fejlgrænse elektronikmodul | horisontal 0,1 / vertikal 0,2 grader | |
Planhedstolerance | 0,0762 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Måleværktøj | digital | |
Længde | 153 mm | |
Bredde | 31 mm | |
Højde | 49 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Hældningsmåler |
Artikelnummer | 467560 360 | |
EAN/GTIN | 2050001668431 |