• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Indvendigt måleur med lang følerarme 40-90 mm

Art.-nr.: 438953 40-90
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 289,80 DKK /stk.
  • 224,24 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 40 mm - 90 mm
Aflæsning 0,05 mm
Fejlgrænse 0,05 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 65
HM-følerkugle-⌀ 2 mm
Min. nyttebredde 3,3 mm
Maks. nyttedybde 8 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde) 192 mm
Måleværktøj analog
Måleur-⌀ 66 mm
Produkttype Indvendigt måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 438953 40-90
EAN/GTIN 2050001743145

Betegnelse

Udførelse:

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemåle-kontakter. Den bevægelige følerarms udslag overføres til måleuret. Måleresultatet kan aflæses direkte.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.