{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Średnica obudowy | 66 mm | |
| Średnica czujnika zegarowego | 66 mm | |
| Wskazanie | Analogowy | |
| Wartość podziałki skali | 0,05 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Min. wartość zmierzona | 40 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 90 mm | |
| Granica błędu | 0,05 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Macki do pomiarów wewnętrznych | |
| Średnica kulki czujnika | 2 mm | |
| Materiał kulki czujnika | Z węglików spiekanych | |
| Min. szerokość rowka | 3,3 mm | |
| Maks. głębokość rowka | 8 mm | |
| Maks. głębokość pomiaru L | 192 mm | |
| Z czujnikiem zegarowym | tak | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 438953 40-90 | |
| EAN / GTIN | 2050001743145 | |
| Numer producenta | H440 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com |