{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Průměr pouzdra | 66 mm | |
| Průměr číselníkového úchylkoměru | 66 mm | |
| Ukazatel | Analogová | |
| Dělení stupnice | 0,05 mm | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Odečet | 0,05 mm | |
| Měřená hodnota min. | 40 mm | |
| Měřená hodnota max. | 90 mm | |
| Mez chyby | 0,05 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Vnitřní rychloměřidlo | |
| Průměr dotykové kuličky | 2 mm | |
| Materiál dotyková koule | Tvrdokov | |
| Šířka drážky min. | 3,3 mm | |
| Hloubka drážky max. | 8 mm | |
| Hloubka měření max. L | 192 mm | |
| S číselníkovým úchylkoměrem | ano | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 438953 40-90 | |
| EAN / GTIN | 2050001743145 | |
| Číslo výrobce | H440 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com |