• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Ultralyds-materieltykkelse Nmeter

Art.-nr.: TU 80-0.01US
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleværktøj til måling af lagtykkelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TU 80-0.01US
EAN/GTIN 4045761139824
Producentnummer TU 80-0.01US
L-nummer L40250 2344

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materialetykkelsesmåler SAUTER TU 80-001US, læsbarhed 0,01 mm, målefrekvens 7 MHz
  • Nulplade til justering medfølger
  • Datagrænseflade RS-232
  • Leveres i en robust bæretaske
  • Skanningstilstand (10 målinger pr. sekund) eller enkelt målepunkt kan vælges
  • Intern datahukommelse
  • Måling med toleranceområde (grænseværdifunktion): Øvre og nedre grænseværdi kan programmeres. Måleprocessen understøttes af et akustisk og optisk signal
  • Valgbare enheder: mm, tommer
  • Robust metalhus

Egenskab:

  • Målenøjagtighed: 0,5 % af [Max] ± 0,04 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 132×76×32 mm
  • Batteridrift, batterier som standard 2×1,5 V AA
  • Nettovægt ca. 0,35 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør