• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultraschall-Materialdickenmessgerät - extern TU 80-0.01US, Ablesbarkeit 0,01 mm, Messfrequenz 7 MHz

Artikel-Nr.: TU 80-0.01US
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schichtdickenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TU 80-0.01US
EAN / GTIN 4045761139824
Herstellernummer TU 80-0.01US
L-Nummer L40250 2344

Beschreibung

Beschreibung:

  • Externer Messkopf zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte
  • Nullplatte zur Justierung inklusive
  • Datenschnittstelle RS-232
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Scanmodus (10 Messungen pro Sekunde) oder Einzelmesspunkt auswählbar
  • Interner Datenspeicher
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Wählbare Einheiten: mm, inch
  • Robustes Metallgehäuse

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: 0,5% von [Max] ± 0,04 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 132×76×32 mm
  • Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig 2×1.5 V AA
  • Nettogewicht ca. 0,35 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör