• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Tykkelsesmåler 0-10 mm

Art.-nr.: 438200 0-10
Rabat
738,58 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 146,02 DKK /stk.
  • 204,13 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Produkttype Tykkelsesmåler
Måleområde 0 mm - 10 mm
Aflæsning 0,01 mm
Fejlgrænse 0,03 mm
Måleflade-⌀ 5,9 mm
Udladning 15 mm
Måleværktøj analog
Emballage Stabil boks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 438200 0-10
EAN/GTIN 4045197204349

Betegnelse

Udførelse:

Tykkelsesmåler med løfteknap (målekraft uafhængig af brugeren), i lommeformat. Hærdede og slebne måleflader.
Finslebne måleflader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"