• În curând acest produs nu mai face parte din sortimentul nostru.

Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor 0-10 mm

Cod articol: 438200 0-10
Reducere
100,12 €
Preț valabil până la 26 mai 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 19,60 € /buc.
  • 27,40 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Tip produs Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor
Domeniu de măsurare 0 mm - 10 mm
Citire 0,01 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
⌀ suprafeţe măsurare 5,9 mm
Cursă maximă 15 mm
Tehnică de măsurare analogic
Ambalaj Cutie stabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 438200 0-10
EAN / GTIN 4045197204349

Descriere

Execuţie:

Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor cu tijă-cursor (forţă de măsurare independentă de utilizator), în format de buzunar. Suprafeţe de măsurare călite şi rectificate.
Suprafeţe de măsurare lepuite.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"