Apparat til måling af lagtykkelse LEPTO-Pen 2091A
Art.-nr.:
496705 2091A
- Testprotokol: Producentens testrapport
Produktdetaljer
Teknisk data
Måleområde | 10 µm - 500 µm | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Fejlgrænse | ±10 % / ±3 µm | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Produkttype | Måleværktøj til måling af lagtykkelse |
Identifikationsnumre og klassifikationer
Artikelnummer | 496705 2091A | |
EAN/GTIN | 2050001052568 |
Betegnelse
Udførelse:
Hurtig og enkel måling af lagtykkelse efter det velkendte magnetkraftprincip. Velegnet til ikke-magnetiske lag som maling, lak, kunststof, galvaniseret coating på uhærdet stål og jern. Med præcisionsmagnet, mekanisk fjedervægt med skala og lagtykkelse kalibreret i µm. Til brug i alle positioner: Vandret, lodret og „på hovedet“.
Leveringsomfang:
Inkl. kunststofboks, betjeningsvejledning og testprotokol.