{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Min. wartość zmierzona, Materiały niemetalowe | 0,01 mm | |
| Wartość zmierzona do, Materiały niemetalowe | 0,5 mm | |
| Zasada pomiaru, Materiały niemetalowe | Magnetyczny pomiar grubości | |
| Granica błędu dla warstwy od, 1 | 0 µm | |
| Granica błędu dla warstwy do, 1 | 3 µm | |
| Granica błędu, 1 | 10 % | |
| Granica błędu do, 1 | 10 % | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Grubościomierz | |
| Wielkość pomiarowy | milimetr | |
| Wartość zmierzona dla | Materiały niemetalowe | |
| Zakres granicy błędu | 1 | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Protokół kontrolny | protokół kontroli producenta |
| Numer artykułu | 496705 2091A | |
| EAN / GTIN | 2050001052568 | |
| Numer producenta | 2091.001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de |