Aparat de măsurare a grosimii stratului de acoperire LEPTO-Pen, Tip: 2091A

Cod articol.: 496705 2091A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 56,00 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Citire 0,01 mm
Valoare de măsurare min., Materiale nemetalice 0,01 mm
Valoare de măsurare până la, Materiale nemetalice 0,5 mm
Principiu de măsurare, Materiale nemetalice Măsurare magnetică a grosimii
Limita de eroare pentru comutarea de la, 1 0 µm
Limita de eroare pentru comutarea la, 1 3 µm
Limita de eroare de, 1 10 %
Limita erorilor până la, 1 10 %
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs Aparat pentru măsurarea grosimii
Variabilă măsurată milimetru
Valoare de măsurare pentru Materiale nemetalice
Interval limită de eroare 1
Tehnică de măsurare analog
Certificat de verificare certificat de etalonare al producătorului

Identificare și clasificare

Cod articol 496705 2091A
EAN / GTIN 2050001052568
Număr producător 2091.001
Producător/responsabil Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 Wuppertal, Deutschland, www.karldeutsch.de

Descriere

Execuţie:

Măsurare rapidă și simplă a grosimii stratului prin principiul forței de aderență. Potrivite pentru acoperiri nemagnetice cum ar fi vopsele, lacuri, mase plastice, straturi galvanice pe oţel necălit și fontă. Cu magnet de precizie, dinamometru, scală etichetată și calibrată în grosime strat µm și scală etichetată. Pentru utilizarea în orice poziție: orizontală, verticală și ”deasupra capului”.

Livrare:

Inclusiv cutie din material plastic, instrucţiuni de utilizare şi certificat de etalonare.