2-punkts borehulsmåler til blindboringer, 50-150 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 511-427-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 511-427-20
EAN/GTIN 4946368854786
Producentnummer 511-427-20
L-nummer L40010 13788

Betegnelse

Beskrivelse:

2-punkts indvendig måler til måling af blindboringer giver dig følgende fordele: Kontaktfladerne er forsynet med hårdmetal. Den indre diameter kan bestemmes tæt på hullets bund.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 50 - 150
Graduering: 0,01 mm
Repeterbarhed: 1 µm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, måleinstrument, plastdæksel til måleinstrument