• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät Bohrlochmessgerät für Sacklochbohrungen, 50-150 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 511-427-20
Netto: 634,00 €
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 511-427-20
EAN / GTIN 4946368854786
Herstellernummer 511-427-20
L-Nummer L40010 13788

Beschreibung

Beschreibung:

Das 2-Punkt Innenmessgerät zur Messung von Sacklochbohungen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Kontaktflächen hartmetallbestückt. Innendurchmesser können nahzue am Boden der Bohrung ermittelt werden.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 50 - 150
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Wiederholpräzision: 1 µm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Messuhr, Kunststoffabdeckung für Messuhr