{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 40 mm | |
Målefladernes planparallelitet | 2 µm | |
Målefølerbane | 2 mm | |
Målekraft | 7,5 N | |
Måleflade | 12×12 mm | |
Tandafstandsmåling fra modul m | 0,5 | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Fintolerancegaffel |
Artikelnummer | 424906 0-40 | |
EAN/GTIN | 4059192017743 | |
Producentnummer | 4452000 |