{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Souběžnost měřicích ploch | 2 µm | |
| Rovinnost měřicích ploch | 0,5 µm | |
| S číselníkovým/přesným úchylkoměrem | ano | |
| Šířka měřicích břitů | 12 mm | |
| Délka měřicích břitů | 12 mm | |
| Messtasterweg | 2 | |
| Druh produktu | Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem | |
| Řehtačka u mikrometru | ne | |
| Aretace/svěrná páka | ne | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Měřicí podložky | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Měřicí síla min. | 7,5 N | |
| Měřicí síla max. | 7,5 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 40 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ne | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 424906 0-40 | |
| EAN / GTIN | 4059192017743 | |
| Číslo výrobce | 4452000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |