{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje | 0 mm - 40 mm | |
| Planparalelnost merilnih ploskev | 2 µm | |
| Hod merilnega tipala | 2 mm | |
| Merilna sila | 7,5 N | |
| Merilna površina | 12×12 mm | |
| Merjenje mere čez zobe od modula m | 0,5 | |
| Merilno orodje | analogni | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | Viličasti kalibri s komparatorjem |
| Številka izdelka | 424906 0-40 | |
| EAN/GTIN | 4059192017743 | |
| Številka proizvajalca | 4452000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |