Werkstatt-Messschieber med mm- og tommeskalainddeling 300 mm

Art.-nr.: 415120 300
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 143,41 DKK /stk.
  • 169,11 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 300 mm
Deling 1/50 mm
Deling 1/128 tommer
Inddeling, nonius mm/tommer ja
Måleafvigelse E MPE ±0,04 mm
Målespidser ja
Kæbelængde 90 mm
Indvendig måleansats-⌀ 10 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Emballage Stabil boks
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 415120 300
EAN/GTIN 4062406253776

Betegnelse

Udførelse:

Affasede målespidser til målinger i gevindbunden og i smalle indstik. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Kontrastrig skala. Med låseskrue. Op til str. 300 helt hærdet, fra str. 500 hærdede måleflader.