{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 300 mm | |
Graduation | 1/50 mm | |
Graduation | 1/128 pouce | |
Graduation vernier mm/pouces | oui | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,04 mm | |
Pointes de mesure | oui | |
Longueur de bec | 90 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 10 mm | |
Métrologie | analog | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415120 300 | |
EAN / GTIN | 4062406253776 |