Werkstatt-Messschieber mm és col osztással 300 mm

Cikkszám: 415120 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 19,25 € /(db)
  • 22,70 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
Osztás 1/50 mm
Osztás 1/128 coll
Nóniusz osztás mm/Inch igen
Mérési eltérés E MPE ±0,04 mm
Mérőcsúcsok igen
Csőrhossz 90 mm
Belső mérőszár ⌀ 10 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 415120 300
EAN / GTIN 4062406253776

Leírás

Kivitel:

Ferde mérőcsúcsok menetfenéken és keskeny beszúrásokban végzendő mérésekhez. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez. Kontrasztos skálázás. Rögzítő csavarral. 300-as méretig szívós keményre edzett, 500-as mérettől edzett mérőfelületek.