{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. målehovedvandring L1 | 1.540 mm | |
Målenøjagtighed (20°) | 7 µm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
effektiv målelængde L0 | 1.500 mm | |
Boremidteafstand L2 | 1.678 mm | |
Samlet længde L3 | 1.698 mm | |
Bredde | 22 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Kabellængde | 4,9 m | |
Måleværktøj | digital | |
Produkttype | Linær målestok |
Artikelnummer | 499240 1500 | |
EAN/GTIN | 4946368854328 | |
Producentnummer | 539-822 |