{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Aflæsning | 0,02 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Deling | 1/50 mm | |
Deling | 1/128 tommer | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | ⌀ 1,6 | |
Fiksering | Låseskrue øverst | |
Kæbelængde | 40 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Etui | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 410105 150 | |
EAN/GTIN | 4045197578242 | |
Producentnummer | 410105 150 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skydelære Nonius 1/50, Måleområde: 150mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
936 styk på lager
249,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
797 styk på lager
211,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,02 mm | 0,02 mm |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Kæbelængde | 40 mm | 40 mm |
Deling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Materiale | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX |
Produkttype | Universalskydelærer | Universalskydelærer |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm |