Skydelære Nonius 1/50, Måleområde: 200mm

Art.-nr.: 410105 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 74,87 DKK /stk.
  • 134,47 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Etui
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning ingen energiforsyning
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleflade finlappet
Fejlgrænse 0,03 mm
Måleafvigelse E MPE 0,03 mm
Aflæsning 0,02 mm
Aflæsning i tommer 0,008 tommer
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 200 mm
Kæbelængde 50 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform rund
Dybdemål-diameter 1,6 mm
Fiksering låseskrue øverst
Gevindtabel tabel for skydelærer
Måleteknik analog
Reverserbar aflæsning ja
Aflæsning, skinne 1 mm
Aflæsning, cirkulær skala 0,02 mm
Viseromdrejning 1 mm
Udførelse, aflæsningsdele matforkromet
Standard DIN 862; ISO 13385
Produkttype universalskydelærer
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 410105 200
EAN/GTIN 4062406122164
Producentnummer 410105 200
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.
Fin, kontrastrig skala.
Låseskrue øverst.
Ergonomisk optimeret skyder. Bedre aflæsning ved hjælp af farvet skala.
Finslebne måleflader.

Specialtilbehør:

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.