Skjutmått nonie 1/50 150 mm GARANT

Article no.: 410105 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 213,37 /pcs.
  • NOK 118,66 /pcs.
on request
På lager
1 392 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,02 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
gradering 1/50 mm
gradering 1/128 tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
Djupmått finns ja
Djupmått ⌀ 1,6
Låsning Låsskruv upptill
skänkellängd 40 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Etui
Produktslag Universalskjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 410105 150
EAN / GTIN 4045197578242

Beskrivelse

Utförande:

Bländfritt mattförkromade avläsningsdelar.
Fingraderad, kontrastrik skala.
Finläppade mätytor.
Låsskruv upptill.
Ergonomiskt optimerad löpare. Bättre avläsning tack vare färgmärkt skala.
Finläppade mätytor.

Specialtillbehör:

Gängtabell nr 412180 för skjutmåttets baksida.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar