Skydelære, 300 mm, 0,02, 2 mm/r

Art.-nr.: 00510046
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj analog
Produkttype Skydelære med ur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00510046
EAN/GTIN 7630041105391
Producentnummer 00510046
L-nummer L41140 499

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Dimension A [mm]: 64
Dimension B [mm]: 20,6
Dimension C [mm]: 1,5 x 1,8
Dimension D [mm]: 4
Dimension E [mm]: 15,5

Beskrivelse:

skydelære med rund skala, 300 mm, 0.02, 2 mm/t.

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål; Gearmekanisme af hærdet, slebet stål
  • Skive: Ø 32 mm; Roterende
  • Enheder: mm
  • Karakteristika: Integreret stødsikkert system; Med låseskrue
  • Måleområde [mm]: 0 ÷ 300
  • Vandring/omdrejning [mm]: 2
  • Tommelfingerrulle: Med
  • Opløsning [mm]: 0,02

Norm:

ISO 13385-1:2019

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring