Şubler cu cadran, 300 mm, 0,02, 2 mm/r

Cod articol: 00510046
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Citire (cadran ceas) 0,02 mm
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Şubler cu ceas

Identificare și clasificare

Cod articol 00510046
EAN / GTIN 7630041105391
Număr producător 00510046
L-Număr L41140 499

Descriere

Execuţie:

Erori maxime admise:
L = lungime în mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Dimensiunea A [mm]: 64
Dimensiunea B [mm]: 20,6
Dimensiunea C [mm]: 1,5 x 1,8
Dimensiunea D [mm]: 4
Dimensiunea E [mm]: 15,5

Descriere:

Şubler cu scală rotundă, 300 mm, 0,02, 2 mm/t

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil călit; Mecanism de angrenaje din oțel călit, rectificat
  • Dial: Ø 32 mm; Rotativ
  • Unități: mm
  • Caracteristici: Sistem antișoc integrat; Cu șurub de blocare
  • Domeniu de măsurare [mm]: 0 ÷ 300
  • Călătorie / revoluție [mm]: 2
  • Rola de măsurare: Cu
  • Rezoluție [mm]: 0,02

Standard:

ISO 13385-1:2019

Livrare:

Raport de măsurare; declarație de conformitate