{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TWIN-CAL | |
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | 0,03 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | ⌀ 1,6 | |
Interface | TESA Link Connector TLC | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Drivrulle | ja | |
Kæbelængde | 40 mm | |
Talhøjde, LCD-display | 11 mm | |
Standby-aktivering | ja | |
Automatisk slukning | ja | |
Driftstid | 12000 h | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Knapcellebatteri | |
International konstruktionsstørrelse | CR2032 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 405564 150 | |
EAN/GTIN | 2050002081116 |