Digitale universele schuifmaat TWIN-CAL, IP67, 150 mm met aandrijfwiel en TLC-BLE Bluetooth® zender 150 mm

Artikelnummer: 405564 150
Korting
228,00 €
Prijs geldig tot 30 jun. 2024
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: ⌀ 1,6
  • Aansluiting: TESA Link Connector TLC
  • IP-klasse: IP 67

Productdetails

Technische gegevens

Serie TWIN-CAL
Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE 0,03 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat ⌀ 1,6
Aansluiting TESA Link Connector TLC
IP-klasse IP 67
Aandrijfrol ja
Beklengte 40 mm
Cijferhoogte LCD-weergave 11 mm
Stand-by-schakeling ja
Automatische uitschakeling ja
Bedrijfsduur 12000 h
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Internationaal type CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 405564 150
EAN/GTIN 2050002081116

Omschrijving

Uitvoering:

Groot, contrastrijk display met cijferhoogte 11 mm. Bedrijfsduur meer dan 12000 uur, standby-schakeling na 10 minuten en automatische uitschakeling na 2 uur. ABS-meetmodus, geïntegreerde TLC-aansluiting voor gegevensoverdracht. Rondom beschermd tegen vloeistoffen. Behuizing met stalen beschermplaat en ‘Soft Touch’-oppervlak.
Met rolknop.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.