• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Digital skydelære-SET med stort display og rundt dybdemål, måleområde 150 mm

Art.-nr.: 412718
Rabat
Fra  2762,65 DKK
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
81 styk på lager
  • Materiale: Specialstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Betegnelse

Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11 mm høje tal. Moderne, energieffektivt målesystem, driftstid ca. 3 år. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Polerede føringsbaner, finslebne måleflader.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.