Beskrivelse:
Denne Digimatic-skrue med gevindklemmetæller skal bruges sammen med valgfrie, udskiftelige ambolt/spindelspidser. Dette gør det muligt at måle en lang række metriske og Whitworth skruegevindflangediametre. Indeholder 60° metrisk justeringsstandard til modeller fra 25 mm
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 1
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: 0,0002″
Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsstandard (60°) (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri, uden udskiftelige måleindsatser
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år