Descrizione:
Questo micrometro per esterno con filettatura Digimatic deve essere utilizzato con punte di incudine / perni opzionali e intercambiabili. Ciò consente di misurare un'ampia gamma di diametri del passo delle filettature metriche e Whitworth. Inclusa regolazione metrica 60 ° standard per modelli da 25 mm
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 1
Incremento cifre: 0,00005″/0,001 mm
Precisione: 0,0002″.
Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (60°) (da 25 mm), chiave di regolazione, 1x batteria, senza inserti di misura intercambiabili.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni