• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Digital mikrometerskrue IP65

Art.-nr.: 421515
Rabat
Fra  1659,69 DKK
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
164 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Betegnelse

Udførelse:

Fejlgrænser mere præcise end krævet i DIN 863.
Ekstra stort LCD-display (7,5 mm) af hensyn til fejlfri og hurtig aflæsning, tastaturspærre.
HM-bestykkede måleflader.
Stødsikker udførelse.
Hærdet og slebetmålespindel.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357, 1 indstillingsmål fra str. 25−50.

Specialtilbehør:

Nr. 421525 og 421527, Datakabel nr. 497445.