{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
virheraja | 2 µm | |
Karan ⌀ | 6,35 mm | |
Kierteen nousu | 0,5 mm | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 421515 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368672908 | |
Valmistajan numero | 293-240-30 |