Digitális kengyeles mikrométer IP65

Cikkszám: 421515
Kedvezmény
-tól  237,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
126 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Leírás

Kivitel:

A hibahatár pontosabb a DIN 863 követelményeinél. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm) a hibamentes, gyors leolvasáshoz, billentyűzár. Keményfémbetétes mérőfelületek.  Ütésvédett kivitel.Edzett és köszörült mérőorsó. 

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret, 1 beállító etalon 25−50 mérettől.

Opcionális tartozék:

421525 és 421527 sz., adatkábel 497445 sz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Mitutoyo tavaszi promóció 2024"