Beskrivelse:
Dette er en intern mikrometerforlængerstang, der giver dig følgende fordele: Udskiftelige forlængerstængerstænger i cylindrisk design til udvidelse af måleområdet. Måleflader af hårdmetal. Digimatic version med dataudgang. Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv (IP65-beskyttelse), velegnet til brug i tilstedeværelse af kølemidler eller skæreolier.
Egenskab:
Måleområde: 200 - 1000
Skridt: 0,001 mm
Skala: Skala tromle og hylster satinforkromet, ⌀ 18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, nøgle, 1x batteri, forlænger, mikrometerskrue
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri