Omschrijving:
Dit is een interne micrometer verlengstang die u de volgende voordelen biedt: Verwisselbare verlengstukken in een cilindrisch ontwerp om het meetbereik te vergroten. Carbide meetvlakken. Digimatic versie met data-uitgang. Uitstekend bestand tegen water en stof (IP65 bescherming), geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van koelvloeistoffen of snijoliën.
Kenmerk:
Meetbereik: 200 - 1000
Cijferverhoging: 0,001 mm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, ⌀ 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: doos, sleutel, 1x batterij, verlengstukken, schroef voor micrometer
Voeding: 1x SR-44 batterij