Beskrivelse:
Dette er en eksternt drevet Digimatic-skiveindikator med en ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″ udgang. Støvtæt og beskyttet mod stænkvand, i henhold til IEC 60529 (svarende til IP54) Funktioner MAX / MIN / RANGE (udløb) Gemmer tre forskellige forudindstillede og toleranceindstillinger ″Fast-Mode″ (opsamlingscyklus 50 gange / s) til pålidelig måling i peak-opsamlingstilstand (MAX / MIN / RANGE) Beregningsfunktion Ax. Koefficient A frit definerbar, x = stemplens forskydning Analogt søjlediagram på displayet (12 forskellige skalaer kan vælges) GO / ± NG Tolerancevurderingsfunktion.
Egenskab:
Skala: Elektrostatisk kapacitans type absolut lineær encoder
Digital/Analog: Digital
Analog bar opløsning kan skiftes: Ja
Omskiftbar mellem tommer og metrisk: Ja
Leveres: Med signalkabel 4 m. Den ene ende er fastgjort til hovedenheden. Der medfølger ingen stik til den anden ende.
Maks. responshastighed: Ubegrænset