1087 ZR digital måleur-MarCator 25 mm/1 tommer, 0.0005

Art.-nr.: 4337671
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4337671
EAN/GTIN 4059192014698
Producentnummer 4337671
L-nummer L40080 2269

Betegnelse

Udførelse:

  • LCD-display med høj kontrast, derfor meget tydeligt og let at aflæse
  • Bedrifts- og displayenhed kan drejes 280°
  • Straks klar til måling takket være referencesystemet
  • Løftehætte med støvbeskyttelsesfunktion for enden af målestiften
  • Spændeaksel og målestift af rustfrit, hærdet stål

Beskrivelse:

Digital skiveindikator MarCator 1087 ZR
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 42
  • Datainterface: Opto RS-232C, Digimatic, USB
  • Fabriksstandard
  • Målespændvidde i mm: 25mm
  • iffertrin i mm: 0. 0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Digitinddeling i tommer: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Leveres med: Instruktionsbog, batteri.

Egenskab:

  • Funktion: Omvendt tælleretning
  • Produkttype: 1087 ZR
  • Målespændvidde tommer: 1″
  • Målekraft (tekst): 0.65 - 1.15
  • Skalainddelinger mm: 0,01
  • Skalainddelinger mm: 0,005
  • Skalainddelinger mm: 0,002
  • Skalainddelinger mm: 0,001
  • Skalainddelinger mm: 0,0005
  • Displayområde skala display mm: ± 0,2
  • Displayområde skala display mm: ± 0,1
  • Displayområde skala display mm: ± 0,04
  • Displayområde skala display mm: ± 0,02
  • Displayområde skala display mm: ± 0,01
  • Displayområde skala display tomme: ± .01''
  • Displayområde skala display tomme: ± .004″
  • Displayområde skala display tomme: ± .002″
  • Displayområde skala display tomme: ± .001''
  • Displayområde skala display tomme: ± .0004″
  • Skalainddeling tommer: .0005″
  • Skalainddeling tommer: .0002''
  • Skalainddeling tommer: .0001''
  • Skalainddeling tommer: .00005″
  • Skalainddeling tommer: .000002''
  • Funktion: (MAX-MIN) til test af koncentricitet og planhed
  • Produktnavn: Digital måleplade
  • Dimension a i mm: 153.4 mm
  • Dimension b i mm: 26.8 mm
  • Dimension c i mm: 26.5 mm
  • Målespændvidde i mm: 25 mm
  • Cifferhøjde: 8.5 mm
  • Fastspændingsaksel (tommer): 0.375 inch
  • Cifferforøgelse i mm: 0.01
  • Cifferforøgelse i mm: 0.005
  • Fejlgrænse (mm): 0.004 mm
  • Cifferforøgelse i mm: 0.002
  • Gentagelsesnøjagtighed mm: 0.001 mm
  • Cifferforøgelse i mm: 0.001
  • Cifferforøgelse i mm: 0.0005

Norm:

Fabriksstandard

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør