• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Vario filebænk med eluplanplade, mørkegrå med hjul, med granitplade 1500

Art.-nr.: 431310 1500
plus moms plus fragt
1500
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Pladetykkelse: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Filebænk, højde 850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Højde 850 mm
Arbejdsplade, længde 1.500 mm
Arbejdsplade, dybde 750 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Granitplade længde 630 mm
Granitplade bredde 400 mm
Planhed 0,007 mm
Maks. bæreevne, hjulenhed 400 kg
Vægt 158 kg
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 431310 1500
EAN/GTIN 4062406288105

Betegnelse

Udførelse:

Målearbejdsplads med hjul og granitplade til mobil anvendelse. Måle- og kontrolplade af udsøgt naturgranit præcision 0. Diamant-finslebet til kontrol. Fuldstændig fri for fejl, homogen struktur. Ubøjelig og vridningsresistent. Absolut rustsikker og syrefast, lav varmeledningsevne. Inklusive rustfri gevindbøsning M8. Arbejdsplade eluplan mørk, tykkelse 50 mm; 2 mm tyk kunststofbelægning med afslidnings- og slagfast overflade. Belægningen er antistatisk, i vidt omfang modstandsdygtig mod svag syre og lud. Den seje og hårde overflade er særligt egnet til følsomme dele. Pladerne er forsynet med ABS-kanter på alle sider. Mobile fodstykker af firkantrør med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, ⌀ 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Drejeligt hjul med bremser til hjul og drejekrans. Bagvægge og hylder af pladestål.

Leveringsomfang:

Inklusive granitplade Gen. 0 630 x 400 mm, gevindbøsning M8. Komplet monteret.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Ophængning til granitplade antracit RAL 7016, skuffekorpus lysegråt RAL 7035 (kan ikke konfigureres).

Bemærk:

Tilbehør finder du i vores katalog med værkstedsindretning, bånd 3.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie Se alle