{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
Debljina materijala | 1 mm | |
Radionički stol, visina | 850 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | vario | |
Visina | 850 mm | |
Radna ploča duljina | 1.500 mm | |
Radna ploča dubina | 750 mm | |
Radna ploča debljina | 50 mm | |
Duljina ploče od tvrdog kamena | 630 mm | |
Širina ploče od tvrdog kamena | 400 mm | |
Ravnina | 0,007 mm | |
maksimalna nosivost vozne naprave | 400 kg | |
Težina | 158 kg | |
Vrsta proizvoda | pokretni radni stol |
Broj artikla | 431310 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406288105 |