{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Debelina materiala | 1 mm | |
Višina delovne mize | 850 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Debelina plošče | 50 mm | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | vario | |
Višina | 850 mm | |
Dolžina delovne plošče | 1.500 mm | |
Globina delovne plošče | 750 mm | |
Debelina delovne plošče | 50 mm | |
Dolžina plošče iz trde kamnine | 630 mm | |
Širina plošče iz trde kamnine | 400 mm | |
Ravnost | 0,007 mm | |
maksimalna nosilnost transportne enote | 400 kg | |
Masa | 158 kg | |
Vrsta izdelka | Mobilna delovna miza |
Številka izdelka | 431310 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406288105 |