Præcisions-målelup, Forstørrelse (x gange): 8

Art.-nr.: 490540 8
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 234,67 DKK /stk.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager

Vælg variant og styktal

Forstørrelse (x gange) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 10 mm
Skalainddeling 0,1 mm
Linsesystem aplanatisk
Forstørrelse (x gange) 8
Konstruktionshøjde 52 mm
Produkttype Målelup

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 490540 8
EAN/GTIN 4045197407368
Producentnummer 490540 8

Betegnelse

Udførelse:

Med aplanatisk linsesystem. Indgraveret måleskala, blændfri aflæsning.
Speciel, åben tubusform af hensyn til en optimal belysning og stabilitet.

Specialtilbehør:

Belysningsenhed nr. 490545.

Reservedel:

Måleskala nr. 490542.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven